日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAM-B型 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563397
品番
MAM-B-1S12 BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥167,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
流体
空気・水
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
質量(g)
1430
ポート数
12(プレート/大)
取付ねじサイズ
Rc1/8
用途
複数配管用(手動)
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった