マルチカプラ MAM型(12ポート型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563467 品番 MAM-1S-12 BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。

流体空気 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 用途複数配管用(手動) 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-20〜+60 ポート数12 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付ねじサイズRc1/8

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68563467
2020-01-24
用途:
段替え作業の短縮に使用(組立治具)
広島精研工業株式会社 様

長い使用に対しハンドル部のネジが摩耗してよくハンドルが抜けるまたは、ねじ山が摩耗する為、一式交換となり高くつく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする