日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAM型(16ポート型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563494
品番
MAM-1TP-16 BRASS
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
複数配管用(手動)
質量(g)
680
ポート数
16
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった