日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAM型(8ポート型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563521
品番
MAM-1S-8 BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
複数配管用(手動)
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
ポート数
8
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった