※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563564
品番
MAS-4S SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
用途
複数配管用(手動)
質量(g)
406
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった