※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-8P SUS FKM マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器 68563634 MAS-8P SUS FKM マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器 68563634

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563634 品番 MAS-8P SUS FKM
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。

流体空気・水・作動油 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 用途複数配管用(自動) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする