リタール
RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68563726
品番
9361300
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
RiLineX 接続アダプター
用途
RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、
銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。
幅(mm)
73
高さ(mm)
120
品名
接続アダプタ-、1極
奥行(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
1500
定格電流(UL)(A)
1380
関連資料:
クイックガイド(1.33MB)
取扱説明書:
マニュアル(27.43MB)
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に納期を調整し確定します。お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※ご発注後のキャンセルはいたしかねますので、納期回答のご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。