ジャケット 806

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68563748 品番 806
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

アースグリーン サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン 種別ジャケット 材質ソフトツイル 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 バスト(cm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする