※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAM-A-1P BRASS FKM マルチカプラ プラグ(カプラ単体) 日東工器 68563817 MAM-A-1P BRASS FKM マルチカプラ プラグ(カプラ単体) 日東工器 68563817

マルチカプラ プラグ(カプラ単体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68563817 品番MAM-A-1P BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マルチカプラ MAM-B型用のカプラ

ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/8 適合MAM-B-1P8、MAM-B-1P12 質量(g)25

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする