日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接カプラ
日東工器の プラグ
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563844
品番
C22PHB
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
778-3493
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)
24
流体
酸素
取り付け形状
逆流防止タイプ ゴムホース取付用
バルブ構造
片路開閉型
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
相手側ホースサイズ
1/4、5/16