※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C335PHB ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器 68563871 C335PHB ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器 68563871

ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563871 品番 C335PHB
参考基準価格(税別)¥1,675 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番778-3507 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)25 流体燃料ガス 取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズ内径Φ5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする