※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の レバーカップリング
レバーロックカプラ LA型 プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563984
品番
LA-8TPF PP
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
流体
水・空気・粉体
相手側取付サイズ
R1
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
用途
低圧用
質量(g)
27
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
プラグ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。