※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-10TSMSG-AL レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器 68564036 LB-10TSMSG-AL レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器 68564036

レバーロックカプラ LB型 ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミ合金 材質(シール)ニトリルゴム 相手側取付サイズRc1 1/4 注文コード68564036 品番LB-10TSMSG-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,970
この商品は材質・相手側取付サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

材質(本体)アルミ合金 流体水・作動油・空気・粉体・蒸気 相手側取付サイズRc1 1/4 最高使用圧力(MPa)1.8 用途低圧用 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68564036 LB-10TSMSG-AL 06182136 LB-10TSM AL NBR レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器 レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする