※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の レバーカップリング
レバーロックカプラ LB型 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68564054
品番
LB-24TSM AL NBR
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
材質(本体)
アルミ合金
流体
水・作動油・空気・粉体・蒸気
相手側取付サイズ
Rc3
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
低圧用
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4[14]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。