曜日別特売
9365750 RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール 68564180

RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品31日以内出荷とは
この商品は内容量など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
68564180
品番
9365750
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

RiLineX 接続アダプター

用途
RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、
銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
品名
拡張モジュ-ル
奥行(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
※ご注文後に納期を調整し確定します。お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
※ご発注後のキャンセルはいたしかねますので、納期回答のご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする