※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-6TSH PP NBR レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器 68564203 LC-6TSH PP NBR レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器 68564203

レバーロックカプラ LC型 ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68564203 品番 LC-6TSH PP NBR
参考基準価格(税別)¥4,815 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

流体水・空気・粉体 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)64 使用温度範囲(℃)-5〜+50 用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 相手側ホースサイズ3/4
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68564212
2015-11-19
用途:
液体の移動
製造業

以前使用していたものより形状が貧弱

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする