※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の レバーカップリング
レバーロックカプラ LD型 ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68564352
品番
LD-12TSF PP NBR
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
流体
水・空気・粉体
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-5〜+50
用途
低圧用
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7]
相手側ホースサイズ
1 1/2
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。