※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-8TPM PP レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器 68564614 LF-8TPM PP レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器 68564614

レバーロックカプラ LF型 プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68564614 品番 LF-8TPM PP
参考基準価格(税別)¥3,115 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

材質ポリプロピレン 流体水・空気・粉体 最高使用圧力(MPa)0.5 質量(g)19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 相手側ホースサイズ1
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする