※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-20PD BR NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564666 L-20PD BR NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564666

プラグ用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)銅合金 材質(シール)ニトリルゴム 呼び2 1/2 注文コード68564666 品番L-20PD BR NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)銅合金 質量(g)980 呼び2 1/2 取り付け形状プラグ用キャップ 材質(シール)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする