※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
プラグ用キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
銅合金
材質(シール)
ニトリルゴム
呼び
3
注文コード
68564675
品番
L-24PD BR NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
銅合金
質量(g)
1380
呼び
3
取り付け形状
プラグ用キャップ
材質(シール)
ニトリルゴム