パンツ 601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68564685 品番 601
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

スモークグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)100 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)100 股下(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする