画像準備中

ウエラ コントゥラ HS62

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68564688 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シザーではカットしきれない細かい毛やおくれ毛を確実にカット。フル充電で連続60分使用可能。ひとつのアタッチメントで4段階の刈高さ調節。

付属品充電スタンド、オイル、掃除用ブラシ 全長(mm)140 質量(g)120 電源コードレス(充電式) 刃幅(mm)30 連続使用時間約60分 充電時間約1時間 保証期間1年 グリーン購入法適合 アタッチメント1つ(3〜6mm)/0.4、3、4、5、6mmの刈高さ調節可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする