画像準備中

袖付カラークロス S〜L #

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68564706 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。シャンプー・カット・パーマ兼用のクロス。

用途シャンプー・カット・パーマ兼用 仕様●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有 材質ナイロン100% 若草 加工完全強力防水 首廻り(cm)32〜46前後 胴囲(cm)190 前丈(cm)104 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする