※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L- 24PD AL NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564736 L- 24PD AL NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564736

プラグ用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミ合金 材質(シール)ニトリルゴム 呼び3 注文コード68564736 品番L- 24PD AL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミ合金 質量(g)690 呼び3 取り付け形状プラグ用キャップ 材質(シール)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする