※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー関連商品
プラグ用キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
アルミ合金
材質(シール)
ニトリルゴム
呼び
4
注文コード
68564745
品番
L- 32PD AL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
870
呼び
4
取り付け形状
プラグ用キャップ
材質(シール)
ニトリルゴム