丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
袖付カラークロス S〜L #
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68564749
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。シャンプー・カット・パーマ兼用のクロス。
用途
シャンプー・カット・パーマ兼用
仕様
●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
色
黒
加工
完全強力防水
首廻り(cm)
32〜46前後
胴囲(cm)
190
前丈(cm)
104
グリーン購入法
適合