※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-6PD PP NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564754 L-6PD PP NBR プラグ用キャップ 日東工器 68564754

プラグ用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ポリプロピレン 材質(シール)ニトリルゴム 呼び3/4 注文コード68564754 品番L-6PD PP NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は材質・呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)60 呼び3/4 取り付け形状プラグ用キャップ 材質(シール)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする