画像準備中

袖無カラークロス S〜L #

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68564767 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。

用途シャンプー・カット・パーマ兼用クロス 仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有 材質ナイロン100% イエロー 幅(cm)146 長さ(cm)133 加工強力防水加工 首廻り(cm)45前後 前丈(cm)97 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする