丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
袖無カラークロス S〜L #
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68564819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。
用途
シャンプー・カット・パーマ兼用クロス
仕様
●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
色
若草
幅(cm)
146
長さ(cm)
133
加工
強力防水加工
首廻り(cm)
45前後
前丈(cm)
97
グリーン購入法
適合