ロータリー式フルブローラインカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68564955 品番 FBH-RT
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ

流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 用途低圧用 仕様2分岐配管用 トラスコ品番777-9461 サイズ【取入口】ハイカプラプラグ(20PFF)、【取出口】フルブローカプラ 質量(g)297 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68564946
2023-10-02
用途:
塗装作業にて使用
有限会社 菱一運輸 様 (運輸・通信業)

5月に購入して使用しおりましが10月現在でカプラー、分区部分よりエアーが漏れます。
シールテープを巻けない部分なので対処出来ません。
かなり高価ですしカプラーはとても使い易いのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする