JST(日本圧着端子製造)
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型10極(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68565056
品番
BS10P-SHF-1AA*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポスト(サイド型)
ピン数(ピン)
10極
適合電線
AWG30~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応