WEIDMULLER
PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入
1608660000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68565168
品番
1608660000
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フィードスルー端子及び保護導体端子
仕様
●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ZPE●結線方法:クランプ●定格電圧:800 V●コード番号:260-2894
アズワン品番
65-7566-53