谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
MPタイプヘルメット 118-EPZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565217
品番
118-EPZ
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
MPタイプのスタンダード
色
水色
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
MP型
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
410
機能
ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
名入れ
可