谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
固定メタル鋲タイプヘルメット(ライナー無し) 118-EM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68565226
品番
118-EM
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
脱落しない固定メタル鋲タイプ
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
なし
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
380
機能
ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用