谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565314
品番
1360-DPZ
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプ
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
MP型
寸法(mm)
261×202×140
サイズ
フリー
質量(g)
350
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
有り
名入れ
可