TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
68565335
品番
1060-16-0144
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5305
アズワン品番
65-7506-63