TBD62004APG(Z.HZ) DMOSトランジスタアレイ 東芝 68565501

TBD62004APG(Z.HZ) DMOSトランジスタアレイ 東芝 68565501
TBD62004APG(Z.HZ) DMOSトランジスタアレイ 東芝 68565501

DMOSトランジスタアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)出力オン:7.0(min)、出力オフ:1.0(max)注文コード68565501品番TBD62004APG(Z.HZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

DMOSトランジスタアレイ
7回路入りのシンクタイプDMOSトランジスタアレイ
TBD62004Aシリーズは、7回路入りのDMOSトランジスタアレイです。
誘導性負荷駆動時に発生する逆起電力をクランプする出力クランプダイオードが内蔵されています。
使用に当たっては熱的条件にご注意ください。
TD62004APGの代替品です。

入力電圧(V)出力オン:7.0(min)、出力オフ:1.0(max)出力電流(mA)Iout=500/ch(x)RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)out=50(max)パッケージDIP16-P-300-2.54A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする