TBD62083APG(Z.HZW) DMOSトランジスタアレイ 東芝 68565510

DMOSトランジスタアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)出力オン:2.5(最小)、出力オフ:0.6(最大)注文コード68565510品番TBD62083APG(Z.HZW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

DMOSトランジスタアレイ
8回路入りシンクタイプDMOSトランジスタアレイ
DMOS(Double-Diffused MOS) FETを用いたドライブ回路を一つのICパッケージに複数配列(アレイ)した製品です。誘導性負荷駆動時に発生する逆起電力をクランプする出力クランプダイオードが内蔵されています。
使用に当たっては、熱的条件にご注意ください。

入力電圧(V)出力オン:2.5(最小)、出力オフ:0.6(最大)出力電流(mA)Iout=500/ch(最大)RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)out=50(最大)パッケージP-DIP18-300-2.54-001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする