TBD62064APG(Z.HZ) DMOSトランジスタアレイ 東芝 68565555

DMOSトランジスタアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)出力オン:2.5 (min)、出力オフ:0.6 (max)注文コード68565555品番TBD62064APG(Z.HZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

DMOSトランジスタアレイ
4ch 大電流シンクタイプDMOSトランジスタアレイ
TBD62064APG/FGは、4回路入りのDMOSトランジスタアレイです。誘導性負荷駆動時に発生する逆起電力をクランプする出力ダイオードが内蔵されています。使用にあたっては熱的条件にご注意ください。

入力電圧(V)出力オン:2.5 (min)、出力オフ:0.6 (max)出力電流(A)IOUT = 1.5 /ch(max)RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)OUT = 50 (max)パッケージPGタイプDIP16-P-300-2.54A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする