東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 受動部品その他関連用品
RV30YN型 300Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565571
品番
RV30YN20SB301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
炭素系
取付
パネル取付
使用温度範囲(℃)
-10〜+85
定格電力(W)
1
外形(mm)
Φ31
抵抗(Ω)
300
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×20
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
300±5