RV30YN型 30kΩ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565589 品番RV30YN20SB303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種別炭素系 取付パネル取付 使用温度範囲(℃)-10〜+85 抵抗(kΩ)30 定格電力(W)0.8 外形(mm)Φ31 溝形 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20 回転数15000回 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性B 機械的回転角度(°)300±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする