谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
PC製アメリカンタイプヘルメット 189-EZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565612
品番
189-EZ
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
人気の前ひさし溝付きタイプ
種類
アメリカン
色
グリーン
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
PC
適合頭囲(cm)
53〜62
寸法(mm)
277×220×145
サイズ
フリー
質量(g)
415
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも