谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
小型MPタイプヘルメット(ライナー無し) 198-EP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565655
品番
198-EP
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
子供用ヘルメット
色
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用
材質
FRP
衝撃吸収ライナー
なし
適合頭囲(cm)
47〜57
種類
MP型
寸法(mm)
251×209×138
サイズ
フリー
質量(g)
345
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも
通気孔
無し
名入れ
可