小型MPタイプヘルメット 198-EPZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68565664 品番198-EPZ
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット

種類MP型 ホワイト 衝撃吸収ライナー付き 通気孔無し 材質FRP 適合頭囲(cm)47〜57 寸法(mm)251×209×138 サイズフリー 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする