GEORGIN
GEORGINの 電源(制御機器)
GEORGINの 電源コード/コンセント(FA)
GEORGINの 電源コード(ACコード)
Programmable Barrier with analogic input
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68565667
品番
BPX1002-10-10
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,RTD,熱電対,電圧●出力信号タイプ:アナログ●危険区域認証:ATEX●シリーズ:BPX●コード番号:230-9433
アズワン品番
65-8065-27