190-0133 プリーツ サイドカーテン MAD MAX(マッドマックス) 68565804

プリーツ サイドカーテン

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2枚)注文コード68565804品番190-0133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
ブラック付属品カーテンフック×30個仕様難燃寸法(mm)800×1000遮光率(%)99.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68565804
2019-03-12
用途: 2tトラックに使用
マルハン物流株式会社運輸・通信業

突っ張り棒と組み合わせて、車内での休憩用に取り付けました、太陽の眩しさも遮り快適です。

対象商品 : 68565804
2017-12-15
用途: 1BOX箱バンの運転席と後部の仕切り用

もう少し丈があっても良かったかも。寸法表示にmmだけではなくH(高)、W(幅)の記載があれば親切です。

対象商品 : 68565804
2015-12-29
用途: カーテン
南丹開発

安いし品質も問題ありません。

対象商品 : 68565804
2014-10-12
用途: 遮光と仮眠

遮光性が良く、夏場は横からの日除けとして重宝した。
あと20センチほど長ければ仮眠の時も正面からの光にもさほど気にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする