ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ホースバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の クリップ式
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68565816
品番
211-60119 H11P-PA66-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:19mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7687
アズワン品番
65-8046-79