RL9120-101-F1 Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed AMPHENOL 68565999

Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68565999品番RL9120-101-F1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0443アズワン品番65-7782-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする