TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566079 品番MW-B-CUE-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。
コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。
小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。
専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。
各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。
安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。

センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86 対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC 電源電圧(V)2.0〜3.6 通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠 メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB 使用環境-20℃〜+75℃ 送信出力2.5dBm 内蔵RAM32kB アンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi) プロセッサー32ビットRISCプロセッサ 通信速度最大250kbps RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数16 変調方式O-QPSK、DSSS
注意
※TWELITE CUEが送信したデータを受信するための親機が必要です。
※通信距離を延長したい場合は、中継機を使用します。親機や中継機には、MONOSTCK(モノスティック)を使用することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする