TWELITE RED DIP(UFLコネクタ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68566115 品番MW-R-DI-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。

使用温度範囲(℃)-30〜+85 外形(mm)35.7×17.7×3.5 電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7 送信出力9.14dBm 通信速度250kbps(max) 各種認証電波認証:ARIB STD-T66 無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート 受信感度-96dBm 動作電圧(V)2.3〜3.6 対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
注意
※本製品は、高出力のTWELITE RED DIPタイプでピンヘッダを実装済みですが、アンテナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする